Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
4X478441
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
Völkel Machinetap extra lang ISO 2283 N/A HSS-G M3.5
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
4X478441
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
3.15
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
3.15
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.6
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
2.5
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X478441
EAN
4022835801047
UBB
500691099526
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
80104