Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1L901619
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
Völkel Machinetap extra lang ISO 2283 N/A HSS-G M12
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1L901619
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
119
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
119
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
7.1
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L901619
EAN
4022835801108
UBB
500691100753
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
80110