text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap extra lang ISO 2283 N/A HSS-G M10


Article number 7R046420
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 108
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 108
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 6.3
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 7R046420
EAN 4022835801092
UBB 500691100597
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  80109
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.