Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9U023014
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
Völkel Machinetap DIN 5157 N/A HSSG 3/8X19 D
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9U023014
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
19
Sleutelvierkant (mm)
9
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U023014
EAN
4022835653165
UBB
500513493683
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
65316