text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 5157 N/A HSSG 1/4X19 D


Artikelnummer 7L109238
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 19
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7L109238
EAN 4022835653141
UBB 500513492776
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 65314
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.