Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4P375503
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
Völkel Machinetap DIN 5157 N/A HSSG 1.1/4X11 D
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4P375503
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
40
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
40
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
11
Sleutelvierkant (mm)
24
Draadmaat (inch)
1 1/4 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P375503
EAN
4022835653349
UBB
500513492446
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
65334