Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9O680798
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
Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSSE 1.IN.X11 C
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9O680798
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
BSPT
Snijlengte (mm)
38
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
BSPT
Snijlengte (mm)
38
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
11
Sleutelvierkant (mm)
20
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9O680798
EAN
4022835734147
UBB
500513426451
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
73414