Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1R354630
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
Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSSE 1/2X14 C
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1R354630
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
BSPT
Snijlengte (mm)
28
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
BSPT
Snijlengte (mm)
28
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
12
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1R354630
EAN
4022835734109
UBB
500513426113
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
73410