Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4A840142
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
Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSSE 1/2X14 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4A840142
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
25
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
25
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Ring identificatiekleur
Wit
Sleutelvierkant (mm)
12
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4A840142
EAN
4022835359951
UBB
500513526029
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
35995