Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9N243155
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
Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9N243155
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
22
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
22
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
35
Aantal gangen per inch
19
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Basic material
HSS-E
Merk
Völkel
Aansluiting
9.0
Nuttige lengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtafmeting
12
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
5156
Artikelnummers
Artikelnummer
9N243155
EAN
4022835787167
UBB
500691070972
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
78716