text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8


Artikelnummer 0M973934
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 19
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0M973934
EAN 4022835784173
UBB 500691063134
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 78417
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.