Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8A550415
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
Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 3/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8A550415
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
16
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8A550415
EAN
4022835784234
UBB
500691064124
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
78423