text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 3/4


Artikelnummer 7P536223
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 16
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7P536223
EAN 4022835785224
UBB 500691067929
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 78522
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.