text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 3/4


Artikelnummer 3Y160480
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 16
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y160480
EAN 4022835785231
UBB 500691068182
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 78523
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.