text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 2


Artikelnummer 4N391906
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 220
Schachtdiameter (mm) 45
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 40
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 220
Schachtdiameter (mm) 45
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 40
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 35
Draadmaat (inch) 2 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4N391906
EAN 4022835784548
UBB 500691065949
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 78454
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.