text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 1


Artikelnummer 4Z006039
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 20
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z006039
EAN 4022835787266
UBB 500691072531
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 78726
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.