Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
8K866484
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
Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 1/8
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
8K866484
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
28
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K866484
EAN
4022835784135
UBB
500691062300
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
78413