text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 1.3/8


Artikelnummer 6O850030
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 29
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6O850030
EAN 4022835784388
UBB 500691065378
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 78438
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.