text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 1.3/4


Artikelnummer 4D878255
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 190
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 190
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 32
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4D878255
EAN 4022835784500
UBB 500691065782
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 78450
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.