text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 1/2


Artikelnummer 0J061532
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 12
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0J061532
EAN 4022835784197
UBB 500691063548
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 78419
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.