Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6W449437
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
Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6W449437
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
30
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
30
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
11
Sleutelvierkant (mm)
24
Draadmaat (inch)
1 1/4 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W449437
EAN
4022835784340
UBB
500691065113
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
78434