text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/4


Artikelnummer 6G969087
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 24
Draadmaat (inch) 1 1/4 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6G969087
EAN 4022835785347
UBB 500691069172
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 78534
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.