text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 40432 N/A HSSG 21X16 D


Artikelnummer 8O346385
D (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Pg
Snijlengte (mm) 22
Verpackt pro 1

Spezifikationen

D (mm) 21
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Pg
Snijlengte (mm) 22
Draadmaat 21
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 16
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 18
Linkse draad Nee
Basic material HSS-G
Merk Völkel
Aansluiting 18.0
Nuttige lengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtafmeting 22
Type Machine Tap

Normen

DIN 40432

Artikelnummern

Artikelnummer 8O346385
EAN 4022835657217
UBB 500513491604
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 65721
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.