Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6U714621
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE VAP 18X2.5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6U714621
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
34
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
34
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
34
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
34
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
11
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6U714621
EAN
4022835315797
UBB
500513519685
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
31579