text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE VAP 16X2.0


Artikelnummer 7I038849
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7I038849
EAN 4022835315780
UBB 500513519438
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 31578
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.