text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE VAP 14X2.0


Artikelnummer 6Z567318
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z567318
EAN 4022835315773
UBB 500513519271
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 31577
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.