text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE-PM 14X2.0 C 39° RSP


Artikelnummer 4F912402
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4F912402
EAN 4022835300380
UBB 500513432889
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 30038
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.