text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 8X32 C 35° RSP


Artikelnummer 3D897582
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 13
Draadmaat 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 13
Draadmaat 8
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 32
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3D897582
EAN 4022835755081
UBB 500513424134
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 75508
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.