text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 7/16X20 B


Artikelnummer 4X499055
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 20
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 4X499055
EAN 4022835359685
UBB 500513525864
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 35968
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.