Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4G314252
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 7/16X14 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4G314252
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
22
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
22
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Ring identificatiekleur
Wit
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G314252
EAN
4022835359487
UBB
500513525450
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
35948