text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 6X32 C


Artikelnummer 4B708896
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 2.5
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 12
Draadmaat 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 2.5
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 12
Draadmaat 6
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 32
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4B708896
EAN 4022835755067
UBB 500513423979
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 75506
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.