text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 5X40 B-AZ


Artikelnummer 1Z331547
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 2.2
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 11
Draadmaat 5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 2.2
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 11
Draadmaat 5
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 40
Sleutelvierkant (mm) 1.8
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z331547
EAN 4022835755050
UBB 500513423714
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 75505
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.