text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 5X0.8 links B


Artikelnummer 4J423032
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4J423032
EAN 4022835345343
UBB 500513472976
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34534
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.