Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7F417009
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 52X5.0 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7F417009
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
70
Totale lengte (mm)
250
Schachtdiameter (mm)
40
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
70
Spoed schroefdraad (mm)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
70
Totale lengte (mm)
250
Schachtdiameter (mm)
40
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
70
Spoed schroefdraad (mm)
5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
32
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7F417009
EAN
4022835385929
UBB
500513422310
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
38592