text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 5/16X18 C 35° RSP


Numer artykułu 1F424189
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 18
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1F424189
EAN 4022835755166
UBB 500513425537
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 75516
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.