Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2W350926
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 5/16X18 2.1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2W350926
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W350926
EAN
4022835715160
UBB
500513420173
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
71516