text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 4X40 C 15° RSP


Artikelnummer 4K210919
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 1.8
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 10
Draadmaat 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 1.8
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 10
Draadmaat 4
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 40
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4K210919
EAN 4022835755043
UBB 500513423557
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 75504
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.