Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
5A938862
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 48X5.0 links B
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
5A938862
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
70
Totale lengte (mm)
250
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
70
Spoed schroefdraad (mm)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
70
Totale lengte (mm)
250
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
70
Spoed schroefdraad (mm)
5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
29
Linkse draad
Ja
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5A938862
EAN
4022835345909
UBB
500513472638
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
34590