text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 48X5.0 B


Artikelnummer 4L556480
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 70
Totale lengte (mm) 250
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 70
Spoed schroefdraad (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 70
Totale lengte (mm) 250
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 70
Spoed schroefdraad (mm) 5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 29
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4L556480
EAN 4022835385905
UBB 500513422153
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 38590
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.