Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6O432839
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 45X4.5 links B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6O432839
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
65
Totale lengte (mm)
220
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
65
Spoed schroefdraad (mm)
4.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
65
Totale lengte (mm)
220
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
65
Spoed schroefdraad (mm)
4.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
29
Linkse draad
Ja
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6O432839
EAN
4022835345886
UBB
500513472554
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
34588