text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 42X4.5 B


Artikelnummer 7A127376
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 60
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 60
Spoed schroefdraad (mm) 4.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 60
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 60
Spoed schroefdraad (mm) 4.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 24
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7A127376
EAN 4022835385868
UBB 500513421734
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 38586
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.