text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 39X4.0 links B


Artikelnummer 1U330662
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 60
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 60
Spoed schroefdraad (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 60
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 60
Spoed schroefdraad (mm) 4
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 24
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1U330662
EAN 4022835345848
UBB 500513472224
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34584
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.