text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 36X4.0 links B


Artikelnummer 7N285615
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 56
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 56
Spoed schroefdraad (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 56
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 56
Spoed schroefdraad (mm) 4
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 22
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7N285615
EAN 4022835345824
UBB 500513472141
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34582
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.