text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 33X3.5 links B


Artikelnummer 8S281923
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 50
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 50
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 20
Linkse draad Ja
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8S281923
EAN 4022835345800
UBB 500513472067
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.