text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 33X3.5 C 35° RSP


Položka č. 4B758684
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 50
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Ambalat la 1

technické údaje

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 50
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 20
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4B758684
EAN 4022835385806
UBB 500513421163
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 38580
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.