text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 3/8X16 C


Artikelnummer 0A750304
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 16
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0A750304
EAN 4022835755180
UBB 500513425388
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 75518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.