text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 3/8X16 C 35° RSP


Artikelnummer 4P904439
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 16
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 16
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 16
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4P904439
EAN 4022835757184
UBB 500513425461
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 75718
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.