Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7Z450559
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 3/8X16 2.1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7Z450559
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
16
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Z450559
EAN
4022835715184
UBB
500513419936
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
71518