text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 27X3.0 links B


Artikelnummer 8Y961487
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 3
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 16
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y961487
EAN 4022835345763
UBB 500513471804
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34576
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.