text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 20X2.5 links B


Artikelnummer 1U925297
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1U925297
EAN 4022835345664
UBB 500513471564
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34566
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.